9717650076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.600
Rubix:999240628006725
Produttore:9717650076000
EAN:4031095344133


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,600
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 20xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Superficie blank, tolleranza Ø h7 e angolo di punta 135° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione