Riferimenti
HPMT:W15 0910
Rubix:999250310004270

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0910(N)
PUNTE PIATTE W15 0910
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,1 |
| Affilatura | punta 180° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inox; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio (wrought); alluminio (cast). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore