9517840119100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,910
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.910
Rubix:999220701000330
Produttore:9517840119100
EAN:4031095322278


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,14 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840119100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,910
Punta elicoidale Stock SuperV-X 51784 Ø11,91 mm, 3xD, TiAlN nano. Con raffreddamento interno e direzione di taglio destra per lavorazioni in acciai fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/tmax ≈ 0,32 (11,91 / 37,14) |
| Affilatura | affilatura a cono rientrato |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione