5057162-ARTICOLO A1148-2.3

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-2.3
Rubix:999240117030307
Produttore:5057162
EAN:4031132071077
5057162-ARTICOLO A1148-2.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057162-ARTICOLO A1148-2.3


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,3mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione13 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,3 mm
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione