9517180167000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 16,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 16.700
Rubix:999230214005876
Produttore:9517180167000
EAN:4031095335537


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 50,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180167000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 16,700
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 Stock, con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Serie 3xD per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 50,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox e ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione