9517180170000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 17.000
Rubix:999230214005878
Produttore:9517180170000
EAN:4031095335513


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180170000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,000
Punta elicoidale metallo duro STOCK SuperV-180 TiAlN nano, Ø 17 mm. Raffreddamento interno e angolo punta 180° per fori con ottima evacuazione trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,24 |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e materiali fusi. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione