Riferimenti
HPMT:H03 0300 25
Rubix:999180200115394



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 84 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0300 25
Microbroca HPMT H03 0300 25 (3,00 mm) 25xD con refrigerazione interna e rivestimento AlCrN. Punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 84 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,036 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point design) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (35-68 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore