6618187-ARTICOLO DC150-03-14.800A0-WJ30RE

Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-14.800A0-WJ30RE
Rubix:999240117031060
Produttore:6618187
EAN:4031132365817
6618187-ARTICOLO DC150-03-14.800A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,8 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618187-ARTICOLO DC150-03-14.800A0-WJ30RE


Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=14,8mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,8 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internano
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
€ 162,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione