9517450087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.700
Rubix:999240628007445
Produttore:9517450087000
EAN:4031095357454


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,700
Punta MD Stock SuperV-X VA 51745 (Ø8,700) con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiSiN+ e profondità di taglio 5xD secondo DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione/acido e al calore; titanio e leghe; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione