Riferimenti
HPMT:H03 0290 20
Rubix:999180200115387



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0290 20
Punta elicoidale HPMT DR MINI Oil Feed H03 0290 20: Ø2,90 mm, profondità 20×D (58,0 mm), punta 135° e rivestimento T8090 per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 (d); h6 (d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura incrociata (kreuzanschliff) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (35 - 68 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore