9717640058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.800
Rubix:999240628007165
Produttore:9717640058000
EAN:4031095345680


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 15xD, con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 469,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione