9517860040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,040
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.040
Rubix:999210625022028
Produttore:9517860040400
EAN:4031095309675


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,040
Punta MD in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano per foratura 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5,94 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura conica |
| Stelo | gambo cilindrico ø6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione