9517450038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.800
Rubix:999240628007800
Produttore:9517450038000
EAN:4031095358154


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA 5xD Ø3,8 mm TiSiN+ con refrigerante interno, secondo DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,13 |
| Affilatura | affilatura a spoglia 140°; tagliente principale leggermente concavo |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio, leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione