9711400056100-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,610

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 5.610
Rubix:999190200050104
Produttore:9711400056100
EAN:4031095303024
9711400056100-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 5,610

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,61 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400056100-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,610


Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (catalogo 71140), Ø 5,61 mm, 154 mm totali. Senza refrigerazione interna e con angolo di punta 118°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,61 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentohss bright (senza rivestimento)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,082
Affilaturakegelmantelanschliff (relieved cone)
Stelocyl (stelo cilindrico)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
Diametro stelo5,61 mm
18,26 IVA esclusa
/ Unità
22,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione