9717910130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 13,000

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 13.000
Rubix:999181000027567
Produttore:9717910130000
EAN:4031095295541
9717910130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 13,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 13,000


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
225,38 IVA esclusa
/ Unità
274,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione