9517860039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,970

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 3.970
Rubix:999210625022026
Produttore:9517860039700
EAN:4031095309699
9517860039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione19,85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,970


Trapano elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Serie 5xD, DIN 6537L.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione19,85 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2 (5xd)
Affilaturaaffilatura a mantello conico
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
76,50 IVA esclusa
/ Unità
93,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione