Riferimenti
HPMT:H03 0100 5
Rubix:999180200115276



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0100 5
Punta elicoidale HPMT DR Mini H03 0100 5 con foro di lubrificazione e angolo di punta 135°. Ideale per micro forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiali p, m, n, k, s (fino a 45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore