PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864036
Punta cilindrica laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:864036
Rubix:170000000539837
EAN:3660338185014


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864036
Punta cilindrica laminata HSS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 11,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 45,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione