Riferimenti
Stock:71140 2.710
Rubix:999190200050061
Produttore:9711400027100
EAN:4031095303451


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,71 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400027100-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,710
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 a gambo cilindrico, finitura lucida. Ø 2,71 mm, lunghezza 153 mm, profondità 42 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,71 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | straight shank |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; lamiere stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione