Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-10.200A1-WJ30TA
Rubix:999240116014743
Produttore:6618830
EAN:4031132372235
Dettagli del prodotto : 6618830-ARTICOLO DC150-12-10.200A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4016in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione