9717640092500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,250
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 9.250
Rubix:999240628006694
Produttore:9717640092500
EAN:4031095345246


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Profondità di lavorazione | 138,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640092500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,250
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø9,25 mm, 15xD, con fori di lubrificazione interne. Angolo di punta 135° e superficie lucida/blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Profondità di lavorazione | 138,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:15 |
| Affilatura | affilatura a spoglia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | nessuno |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione