9717640082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.200
Rubix:999240628006773
Produttore:9717640082000
EAN:4031095345383


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,200
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø8,2 mm con refrigerazione interna e fori di lubrificazione (15xD). Affilatura 135°, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | codolo cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 545,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 664,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione