9517450102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.200
Rubix:999240628007147
Produttore:9517450102000
EAN:4031095357232


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione 5xD, rivestimento TiSiN+ e refrigerazione interna per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | 2-flächen anschliff (affilatura a 2 superfici) con ausspitzung ottimizzata |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti a corrosione/calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione