7462175-ARTICOLO DC150-05-13.200A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-13.200A0-WJ30TA
Rubix:999240116014855
Produttore:7462175
EAN:4031132423265
7462175-ARTICOLO DC150-05-13.200A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,2 mm
Lunghezza totale143 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7462175-ARTICOLO DC150-05-13.200A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Walter Titex DC150-05-13.200A0-WJ30TA (7462175) per foratura con foro Ø13,2 mm e lunghezza totale 143 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,2 mm
Lunghezza totale143 mm
Tipo a gambocilindrico
154,70 IVA esclusa
/ Unità
188,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione