Riferimenti
HPMT:W09 1130
Rubix:999180200116069



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W09 1130
Punte elicoidali DR-S -5 X Ø
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 / din 6537 l |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | 12 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore