Riferimenti
Stock:71141 3.800
Rubix:999190200050161
Produttore:9711410038000
EAN:4031095302454


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410038000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,800
Punta elicoidale HSS Stock secondo NAS 907, Ø3,8 mm e lunghezza 308 mm. Gambo cilindrico, punta 118° e profondità di lavorazione 50 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | r cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | bleche aus al-legierungen; geschichtete platten (sandwich-pakete); stahl und guss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione