6618822-ARTICOLO DC150-12-09.500A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-09.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014751
Produttore:6618822
EAN:4031132372150
6618822-ARTICOLO DC150-12-09.500A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione123 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618822-ARTICOLO DC150-12-09.500A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale a passaggio refrigerante • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.374in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione123 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
201,40 IVA esclusa
/ Unità
245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione