Riferimenti
Stock:71140 2.820
Rubix:999190200050064
Produttore:9711400028200
EAN:4031095303420


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,82 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400028200-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,820
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (71140) con Ø2,820 mm e tolleranza h8. Gambo cilindrico, taglio destro e punta 118° per forature su lamiere e acciai/ghise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,82 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 118° (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe) e acciai/ghise |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,82 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione