9717640042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.200
Rubix:999240628007268
Produttore:9717640042000
EAN:4031095345901


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,200
Punta a spirale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 15xD Ø4,2 mm, lucida/blank, con fori di lubrificazione e raffreddamento interno per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | codolo cilindrico (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione