9517180129000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 12.900
Rubix:999230214005832
Produttore:9517180129000
EAN:4031095335971


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180129000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,900
Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano: punta da 180b0 per fori con fondo piatto, indicata per piloting e foratura fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piatto |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa; materiali non ferrosi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione