Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Rubix:999240117031045
Produttore:6618192
EAN:4031132365862

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,875 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 6618192-ARTICOLO DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.625in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,875 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione