Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-6.1
Rubix:999240614002989
Produttore:5200130
EAN:4031132260693

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200130-ARTICOLO A1154TFT-6.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione