Riferimenti
Walter Titex:DC160-03-08.400A1-WJ30ET
Rubix:999240429005590
Produttore:7378195
EAN:4031132413099

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 7378195-ARTICOLO DC160-03-08.400A1-WJ30ET
Punte in carburo integrale con refrigerante interno 8.4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione