Riferimenti
Walter Titex:A1163-8.1
Rubix:999240117029864
Produttore:5057610
EAN:4031132021850

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5057610-ARTICOLO A1163-8.1
Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1163 • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=8,1mm
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 8,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione