9517670060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51767 6.000
Rubix:160000000182957
EAN:4031095221342
9517670060000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517670060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6x200
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
6.000 mm
240.000 mm
Paese d'origineDE
636,48 IVA esclusa
/ Unità
776,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione