9517180043700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,370
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.370
Rubix:999230214005715
Produttore:9517180043700
EAN:4031095337142


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,11 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180043700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,370
Punta pilota SuperV-180 Stock con rivestimento TiAlN nano, angolo 180° e canali di refrigerazione per lavorazioni fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,11 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | geometria del punto 180° (fondo piatto) |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p/m/k/n/s/h |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione