9517200005300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,530

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.530
Rubix:999220701000062
Produttore:9517200005300
EAN:4031095328270
9517200005300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,530

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,53 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200005300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,530


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,53 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione7 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,076
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura piana
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
28,43 IVA esclusa
/ Unità
34,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione