9517840043000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.300
Rubix:999220701000222
Produttore:9517840043000
EAN:4031095323350


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840043000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,300
Punta elicoidale in carburo solido Stock SuperV-X, Ø4,3 mm, con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537K, affilatura conica e profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm². |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione