PUNTA DR VA OF H03 0250 25

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:H03 0250 25
Rubix:999180200115364
PUNTA DR VA OF H03 0250 25

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale110 mm
Profondità di lavorazione66,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0250 25


Punta elicoidale HPMT H03 0250 25 in metallo duro, con lubrificazione interna (oil-feed) e rivestimento AlCrN. Angolo di punta 135° e 25xD di profondità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale110 mm
Profondità di lavorazione66,3 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoalcrn
Tolleranzad1-h7 d2-h6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
137,32 IVA esclusa
/ Unità
167,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore