PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 20(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0750 20
Rubix:999201215005454

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 20(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0750 20 in metallo duro con refrigerante interno per foratura profonda. Ø7,5, lunghezza 205 mm, rapporto 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (tialn) |
| Tolleranza | h7 (foro) / h6 (stelo) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point |
| Stelo | shank acc. to din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore