9517180032500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,250
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 3.250
Rubix:999230214005700
Produttore:9517180032500
EAN:4031095337296


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180032500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,250
Punta elicoidale in carburo Stock SuperV-180 Ø3,250 mm, profondità 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | spitzenwinkel 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e temprati; acciai da lavorazione automatica e acciai bonificati; acciai legati (e non) fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di colata (es. bronzo/ottone e leghe alsi ad alta lega) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione