Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-09.525A0-WJ30RE
Rubix:999240117031199
Produttore:6618141
EAN:4031132365350



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,525 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 6618141-ARTICOLO DC150-03-09.525A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA codolo • angolo di punta 140° • Dc=0.375in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,525 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione