Riferimenti
HPMT:W05 0420 12
Rubix:999180200115809

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 50,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0420 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB OF W05 0420 12 per foratura profonda con refrigerazione interna a olio. Elica 30°, punta 135° e rivestimento T8090 TiALN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 50,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore