7287867-ARTICOLO DC150-05-14.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-14.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030689
Produttore:7287867
EAN:4031132402314
7287867-ARTICOLO DC150-05-14.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287867-ARTICOLO DC150-05-14.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 14 mm (5xD) con rivestimento TiNAl e refrigerazione interna. Angolo di punta 140° per forature profonde con affidabilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione70 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
191,80 IVA esclusa
/ Unità
234,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione