5059340-ARTICOLO A1222-LET.R

Utensile per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-LET.R
Rubix:999240117029465
Produttore:5059340
EAN:4031132059877
5059340-ARTICOLO A1222-LET.R

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,611 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059340-ARTICOLO A1222-LET.R


Utensile per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8,611mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,611 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,611 mm
€ 28,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione