9519990013500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,350

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51999 1.350
Rubix:999220701000703
Produttore:9519990013500
EAN:4031095324623
9519990013500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,35 mm
Lunghezza totale68 mm
Profondità di lavorazione20,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519990013500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,350


Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,35 mm
Lunghezza totale68 mm
Profondità di lavorazione20,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaaffilatura su piani
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
114,59 IVA esclusa
/ Unità
139,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione