9717660061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.100
Rubix:999240628006732
Produttore:9717660061000
EAN:4031095343006


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 152,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,100
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø6,1 mm con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, per forature profonde fino a 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 152,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida, senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | cilindrico ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 571,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 697,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione