9517810068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 6.800
Rubix:160000000183757
Produttore:9517810068000
EAN:4031095099781
9517810068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,8x53
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.800 mm
91.000 mm
Paese d'origineDE
76,42 IVA esclusa
/ Unità
93,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore