9517450111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.100
Rubix:999240628007137
Produttore:9517450111000
EAN:4031095357126


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,100
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA per fori profondi 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+ (DIN 6537L).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 140°; forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione