Riferimenti
HPMT:W15 2000
Rubix:999250310004308

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 2000(N)
PUNTE PIATTE W15 2000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) + hpt + mg+ |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,22 (ø20 / 90) |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | 180° (punta per fori dal fondo piatto) |
| Stelo | stelo cilindrico ø20 (d2) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | material groups p, m, k, n |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 428,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore